cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
54
Szerokość Nominalna - Milimetry:
5,994
Otwór Obudowy - Cale:
2,126
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
FDA Gylon
Szerokość Nominalna - Cale:
0,236
Średnica Wału - Cale:
1,378
Średnica Wału - Milimetry:
35,001
Calowe - Metryczne:
Inch
1.378X2.097X0.315 HMSA7 P / 13953
Opis
SKF 1.378X2.097X0.315 HMSA7 P / 13953
Nr. katalogowy 13953 / 1.378X2.097X0.315 HMSA7 P
Nr kat. BDI 1241914
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
53,264
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,001
Otwór Obudowy - Cale:
2,097
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,378
Średnica Wału - Milimetry:
35,001
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
181980
1.378X2.48X0.394 HMSA35 P / 13725
Opis
SKF 1.378X2.48X0.394 HMSA35 P / 13725
Nr. katalogowy 13725 / 1.378X2.48X0.394 HMSA35 P
Nr kat. BDI 1241748
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
62,992
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,008
Otwór Obudowy - Cale:
2,48
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,378
Średnica Wału - Milimetry:
35,001
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip
Globalny Numer Części GPN:
605599
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
46,99
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,008
Otwór Obudowy - Cale:
1,85
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Szerokość Nominalna - Cale:
0,394
Średnica Wału - Cale:
1,378
Średnica Wału - Milimetry:
35,001
Calowe - Metryczne:
Inch
1.378X2.638X0.472 HMSA96 P / 13971
Opis
SKF 1.378X2.638X0.472 HMSA96 P / 13971
Nr. katalogowy 13971 / 1.378X2.638X0.472 HMSA96 P
Nr kat. BDI 1413935
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
67,005
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,989
Otwór Obudowy - Cale:
2,638
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,378
Średnica Wału - Milimetry:
35,001
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
181989