1.399X2.292X0.5 CRSA1 R / 13990
Opis
SKF 1.399X2.292X0.5 CRSA1 R / 13990
Nr. katalogowy 13990 / 1.399X2.292X0.5 CRSA1 R
Nr kat. BDI 1242758
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
58,217
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
2,292
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,399
Średnica Wału - Milimetry:
35,535
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip
Globalny Numer Części GPN:
182005
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
63,043
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,874
Otwór Obudowy - Cale:
2,482
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
1,399
Średnica Wału - Milimetry:
35,535
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-Bidirectional
Globalny Numer Części GPN:
634207
1.399X2.292X0.469 CRSA1 R / 13992
Opis
SKF 1.399X2.292X0.469 CRSA1 R / 13992
Nr. katalogowy 13992 / 1.399X2.292X0.469 CRSA1 R
Nr kat. BDI 1414024
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
58,217
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,887
Otwór Obudowy - Cale:
2,292
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,399
Średnica Wału - Milimetry:
35,535
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip
Globalny Numer Części GPN:
182006
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
58,217
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
2,292
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,399
Średnica Wału - Milimetry:
35,535
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case | Low Pressure
Globalny Numer Części GPN:
638820
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
58,166
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
2,29
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,399
Średnica Wału - Milimetry:
35,535
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
634439