cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
57,963
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13,894
Otwór Obudowy - Cale:
2,282
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
1,4
Średnica Wału - Milimetry:
35,56
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-Bidirectional
Globalny Numer Części GPN:
635208
1.4X2.484X0.55 HMSA16 R / 14381
Opis
SKF 1.4X2.484X0.55 HMSA16 R / 14381
Nr. katalogowy 14381 / 1.4X2.484X0.55 HMSA16 R
Nr kat. BDI 1242181
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
63,094
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13,97
Otwór Obudowy - Cale:
2,484
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,4
Średnica Wału - Milimetry:
35,56
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case | Flanged OD
Globalny Numer Części GPN:
604521
1.4X2.282X0.547 HMSA25 V / 14119
Opis
SKF 1.4X2.282X0.547 HMSA25 V / 14119
Nr. katalogowy 14119 / 1.4X2.282X0.547 HMSA25 V
Nr kat. BDI 1242063
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
57,963
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13,894
Otwór Obudowy - Cale:
2,282
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
1,4
Średnica Wału - Milimetry:
35,56
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
605038