1.414X2.25X0.25 CRSA1 R / 14035
Opis
SKF 1.414X2.25X0.25 CRSA1 R / 14035
Nr. katalogowy 14035 / 1.414X2.25X0.25 CRSA1 R
Nr kat. BDI 1242041
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
57,15
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
2,25
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,414
Średnica Wału - Milimetry:
35,916
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
603627