cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
51,994
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,01
Otwór Obudowy - Cale:
2,047
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Średnica Wału - Cale:
1,417
Średnica Wału - Milimetry:
35,992
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | Viton Gasket
Globalny Numer Części GPN:
619103
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
49,606
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,01
Otwór Obudowy - Cale:
1,953
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,417
Średnica Wału - Milimetry:
35,992
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
635524
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
51,994
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,01
Otwór Obudowy - Cale:
2,047
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Szerokość Nominalna - Cale:
0,276
Średnica Wału - Cale:
1,417
Średnica Wału - Milimetry:
35,992
Calowe - Metryczne:
Inch
1.417X1.892X0.906 HMSASPL P / 14014
Opis
SKF 1.417X1.892X0.906 HMSASPL P / 14014
Nr. katalogowy 14014 / 1.417X1.892X0.906 HMSASPL P
Nr kat. BDI 1242031
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
48,057
Szerokość Nominalna - Milimetry:
23,012
Otwór Obudowy - Cale:
1,892
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Szerokość Nominalna - Cale:
0,906
Średnica Wału - Cale:
1,417
Średnica Wału - Milimetry:
35,992
Calowe - Metryczne:
Inch
1.417X1.949X0.276 HMSA7 P / 14210
Opis
SKF 1.417X1.949X0.276 HMSA7 P / 14210
Nr. katalogowy 14210 / 1.417X1.949X0.276 HMSA7 P
Nr kat. BDI 22779375
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
49,505
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,01
Otwór Obudowy - Cale:
1,949
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Szerokość Nominalna - Cale:
0,276
Średnica Wału - Cale:
1,417
Średnica Wału - Milimetry:
35,992
Calowe - Metryczne:
Inch