1.438X2.437X0.25 HM21 R / 14359
Opis
SKF 1.438X2.437X0.25 HM21 R / 14359
Nr. katalogowy 14359 / 1.438X2.437X0.25 HM21 R
Nr kat. BDI 1242174
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
61,9
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
2,437
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,438
Średnica Wału - Milimetry:
36,525
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case | U-Shaped Shell
Globalny Numer Części GPN:
604260
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
53,975
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
2,125
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Średnica Wału - Cale:
1,438
Średnica Wału - Milimetry:
36,525
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | Viton Gasket
Globalny Numer Części GPN:
617187
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
47,625
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,875
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,25
Średnica Wału - Cale:
1,438
Średnica Wału - Milimetry:
36,525
Calowe - Metryczne:
Inch
Globalny Numer Części GPN:
636665
1.438X2.003X0.313 CRWAR5 H / 14391
Opis
SKF 1.438X2.003X0.313 CRWAR5 H / 14391
Nr. katalogowy 14391 / 1.438X2.003X0.313 CRWAR5 H
Nr kat. BDI 1242199
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
50,876
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
2,003
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Hydrogenated Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,438
Średnica Wału - Milimetry:
36,525
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Hydrodynamic Lip
Globalny Numer Części GPN:
605057
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
50,8
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
2
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,313
Średnica Wału - Cale:
1,438
Średnica Wału - Milimetry:
36,525
Calowe - Metryczne:
Inch
Globalny Numer Części GPN:
638946