1.457X2.205X0.354 HMSASPL V / 14787
Opis
SKF 1.457X2.205X0.354 HMSASPL V / 14787
Nr. katalogowy 14787 / 1.457X2.205X0.354 HMSASPL V
Nr kat. BDI 1242491
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
56,007
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,992
Otwór Obudowy - Cale:
2,205
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,354
Średnica Wału - Cale:
1,457
Średnica Wału - Milimetry:
37,008
Calowe - Metryczne:
Inch
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
55,524
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,001
Otwór Obudowy - Cale:
2,186
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,457
Średnica Wału - Milimetry:
37,008
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
635494
1.457X1.969X0.315 SLA1 T / 14558
Opis
SKF 1.457X1.969X0.315 SLA1 T / 14558
Nr. katalogowy 14558 / 1.457X1.969X0.315 SLA1 T
Nr kat. BDI 1242309
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
50,013
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,001
Otwór Obudowy - Cale:
1,969
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
PTFE
Szerokość Nominalna - Cale:
0,315
Średnica Wału - Cale:
1,457
Średnica Wału - Milimetry:
37,008
Calowe - Metryczne:
Inch
1.457X2.165X0.315 HMSA96 P / 14514
Opis
SKF 1.457X2.165X0.315 HMSA96 P / 14514
Nr. katalogowy 14514 / 1.457X2.165X0.315 HMSA96 P
Nr kat. BDI 1242306
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
54,991
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,001
Otwór Obudowy - Cale:
2,165
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,457
Średnica Wału - Milimetry:
37,008
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
605059
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
42,012
Szerokość Nominalna - Milimetry:
3,988
Otwór Obudowy - Cale:
1,654
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,157
Średnica Wału - Cale:
1,457
Średnica Wału - Milimetry:
37,008
Calowe - Metryczne:
Inch