1.494X2.06X0.27 CRW1 R / 14789
Opis
SKF 1.494X2.06X0.27 CRW1 R / 14789
Nr. katalogowy 14789 / 1.494X2.06X0.27 CRW1 R
Nr kat. BDI 1242830
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
52,324
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,858
Otwór Obudowy - Cale:
2,06
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,494
Średnica Wału - Milimetry:
37,948
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
182278