cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
60,3
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,5
Otwór Obudowy - Cale:
2,374
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,503
Średnica Wału - Milimetry:
38,176
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
634899
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
60,35
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,668
Otwór Obudowy - Cale:
2,376
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,503
Średnica Wału - Milimetry:
38,176
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CCW
Globalny Numer Części GPN:
634637
1.503X2.374X0.374 CRSA3 P / 15133
Opis
SKF 1.503X2.374X0.374 CRSA3 P / 15133
Nr. katalogowy 15133 / 1.503X2.374X0.374 CRSA3 P
Nr kat. BDI 1242711
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
60,3
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,5
Otwór Obudowy - Cale:
2,374
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,503
Średnica Wału - Milimetry:
38,176
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
605612
1.503X2.375X0.72 CRSA3 P / 15025
Opis
SKF 1.503X2.375X0.72 CRSA3 P / 15025
Nr. katalogowy 15025 / 1.503X2.375X0.72 CRSA3 P
Nr kat. BDI 1242683
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
60,325
Szerokość Nominalna - Milimetry:
18,288
Otwór Obudowy - Cale:
2,375
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,503
Średnica Wału - Milimetry:
38,176
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
605611
1.503X2.375X0.72 HMSA26 V / 15031
Opis
SKF 1.503X2.375X0.72 HMSA26 V / 15031
Nr. katalogowy 15031 / 1.503X2.375X0.72 HMSA26 V
Nr kat. BDI 1242686
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
60,325
Szerokość Nominalna - Milimetry:
18,288
Otwór Obudowy - Cale:
2,375
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
1,503
Średnica Wału - Milimetry:
38,176
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
609233