1.512X2.207X0.354 HMSHA4 # / 15128
Opis
SKF 1.512X2.207X0.354 HMSHA4 # / 15128
Nr. katalogowy 15128 / 1.512X2.207X0.354 HMSHA4 #
Nr kat. BDI 1242709
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
56,058
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,992
Otwór Obudowy - Cale:
2,207
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,354
Średnica Wału - Cale:
1,512
Średnica Wału - Milimetry:
38,405
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | With Inner Case