1.52X2.656X0.425 HMSA16 R / 15306
Opis
SKF 1.52X2.656X0.425 HMSA16 R / 15306
Nr. katalogowy 15306 / 1.52X2.656X0.425 HMSA16 R
Nr kat. BDI 1242828
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
67,462
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,795
Otwór Obudowy - Cale:
2,656
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,52
Średnica Wału - Milimetry:
38,608
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case | Flanged OD
Globalny Numer Części GPN:
604727