1.535X2.953X0.647 HMSA56 P / 15382
Opis
SKF 1.535X2.953X0.647 HMSA56 P / 15382
Nr. katalogowy 15382 / 1.535X2.953X0.647 HMSA56 P
Nr kat. BDI 1242877
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
75,006
Szerokość Nominalna - Milimetry:
16,434
Otwór Obudowy - Cale:
2,953
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,535
Średnica Wału - Milimetry:
38,989
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
603767
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
53,188
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,001
Otwór Obudowy - Cale:
2,094
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,535
Średnica Wału - Milimetry:
38,989
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
635481
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
50,292
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,998
Otwór Obudowy - Cale:
1,98
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylic
Szerokość Nominalna - Cale:
0,433
Średnica Wału - Cale:
1,535
Średnica Wału - Milimetry:
38,989
Calowe - Metryczne:
Inch
1.496X1.969X0.315 HMSA7 P / 15394
Opis
SKF 1.496X1.969X0.315 HMSA7 P / 15394
Nr. katalogowy 15394 / 1.496X1.969X0.315 HMSA7 P
Nr kat. BDI 1242897
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
50,013
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,001
Otwór Obudowy - Cale:
1,969
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,535
Średnica Wału - Milimetry:
38,989
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
605070
1.535X1.968X0.335 HMSA3 R / 15445
Opis
SKF 1.535X1.968X0.335 HMSA3 R / 15445
Nr. katalogowy 15445 / 1.535X1.968X0.335 HMSA3 R
Nr kat. BDI 1242900
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
49,987
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,509
Otwór Obudowy - Cale:
1,968
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,535
Średnica Wału - Milimetry:
38,989
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
604762