1.563X2.062X0.25 CRW1 R / 15508
Opis
SKF 1.563X2.062X0.25 CRW1 R / 15508
Nr. katalogowy 15508 / 1.563X2.062X0.25 CRW1 R
Nr kat. BDI 1414046
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
52,4
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
2,063
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,563
Średnica Wału - Milimetry:
39,7
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
182535
1.563X2.374X0.313 CRWA1 V / 15549
Opis
SKF 1.563X2.374X0.313 CRWA1 V / 15549
Nr. katalogowy 15549 / 1.563X2.374X0.313 CRWA1 V
Nr kat. BDI 1243011
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
60,3
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
2,374
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
1,563
Średnica Wału - Milimetry:
39,7
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
182545
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
57,15
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
2,25
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
PTFE
Szerokość Nominalna - Cale:
0,375
Średnica Wału - Cale:
1,563
Średnica Wału - Milimetry:
39,7
Calowe - Metryczne:
Inch
1.563X2.372X1.07 HMSA31 P / 15546
Opis
SKF 1.563X2.372X1.07 HMSA31 P / 15546
Nr. katalogowy 15546 / 1.563X2.372X1.07 HMSA31 P
Nr kat. BDI 1243010
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
60,249
Szerokość Nominalna - Milimetry:
27,178
Otwór Obudowy - Cale:
2,372
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,563
Średnica Wału - Milimetry:
39,7
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
604483
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
57,15
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
2,25
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Mill-Right ES
Średnica Wału - Cale:
1,563
Średnica Wału - Milimetry:
39,7
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
612084