cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
62,179
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,976
Otwór Obudowy - Cale:
2,448
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,314
Średnica Wału - Cale:
1,574
Średnica Wału - Milimetry:
39,98
Calowe - Metryczne:
Inch
1.574X2.598X0.315 HMSA96 P / 15891
Opis
SKF 1.574X2.598X0.315 HMSA96 P / 15891
Nr. katalogowy 15891 / 1.574X2.598X0.315 HMSA96 P
Nr kat. BDI 1243192
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
65,989
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,001
Otwór Obudowy - Cale:
2,598
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,574
Średnica Wału - Milimetry:
39,98
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
603537
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
61,214
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13,716
Otwór Obudowy - Cale:
2,41
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,54
Średnica Wału - Cale:
1,574
Średnica Wału - Milimetry:
39,98
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
62,179
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,976
Otwór Obudowy - Cale:
2,448
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Mill-Right N
Średnica Wału - Cale:
1,574
Średnica Wału - Milimetry:
39,98
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Globalny Numer Części GPN:
615962
1.574X2.204X0.354 HMSA92 P / 16194
Opis
SKF 1.574X2.204X0.354 HMSA92 P / 16194
Nr. katalogowy 16194 / 1.574X2.204X0.354 HMSA92 P
Nr kat. BDI 22780223
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
55,982
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,992
Otwór Obudowy - Cale:
2,204
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Szerokość Nominalna - Cale:
0,354
Średnica Wału - Cale:
1,574
Średnica Wału - Milimetry:
39,98
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip | Single External Lip Without Spring