cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
62,89
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,89
Otwór Obudowy - Cale:
2,476
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,598
Średnica Wału - Milimetry:
40,589
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CCW
Globalny Numer Części GPN:
634386
1.598X2.476X0.394 CRSA3 P / 15977
Opis
SKF 1.598X2.476X0.394 CRSA3 P / 15977
Nr. katalogowy 15977 / 1.598X2.476X0.394 CRSA3 P
Nr kat. BDI 1243215
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
62,89
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,008
Otwór Obudowy - Cale:
2,476
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,598
Średnica Wału - Milimetry:
40,589
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
605625
1.598X2.476X0.394 CRSA3 P / 15966
Opis
SKF 1.598X2.476X0.394 CRSA3 P / 15966
Nr. katalogowy 15966 / 1.598X2.476X0.394 CRSA3 P
Nr kat. BDI 1243208
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
62,89
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,008
Otwór Obudowy - Cale:
2,476
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,598
Średnica Wału - Milimetry:
40,589
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
605083
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
62,89
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,668
Otwór Obudowy - Cale:
2,476
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,598
Średnica Wału - Milimetry:
40,589
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CCW
Globalny Numer Części GPN:
634200