1.614X2.569X0.433 HMSA25 P / 16139
Opis
SKF 1.614X2.569X0.433 HMSA25 P / 16139
Nr. katalogowy 16139 / 1.614X2.569X0.433 HMSA25 P
Nr kat. BDI 1243444
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
65,253
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,998
Otwór Obudowy - Cale:
2,569
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,614
Średnica Wału - Milimetry:
40,996
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
605632
1.614X2.95X0.43 HMSA57 P / 16144
Opis
SKF 1.614X2.95X0.43 HMSA57 P / 16144
Nr. katalogowy 16144 / 1.614X2.95X0.43 HMSA57 P
Nr kat. BDI 1243446
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
74,93
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,922
Otwór Obudowy - Cale:
2,95
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Szerokość Nominalna - Cale:
0,43
Średnica Wału - Cale:
1,614
Średnica Wału - Milimetry:
40,996
Calowe - Metryczne:
Inch
1.614X2.165X0.275 HMSA29 R / 16446
Opis
SKF 1.614X2.165X0.275 HMSA29 R / 16446
Nr. katalogowy 16446 / 1.614X2.165X0.275 HMSA29 R
Nr kat. BDI 1243604
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
54,991
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,985
Otwór Obudowy - Cale:
2,165
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,614
Średnica Wału - Milimetry:
40,996
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
609245
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
56,007
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,001
Otwór Obudowy - Cale:
2,205
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
1,614
Średnica Wału - Milimetry:
40,996
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
635496
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
61,189
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,008
Otwór Obudowy - Cale:
2,409
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylic
Szerokość Nominalna - Cale:
0,394
Średnica Wału - Cale:
1,614
Średnica Wału - Milimetry:
40,996
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case