1.645X2.656X0.4 CRWA1 P / 16500
Opis
SKF 1.645X2.656X0.4 CRWA1 P / 16500
Nr. katalogowy 16500 / 1.645X2.656X0.4 CRWA1 P
Nr kat. BDI 1243629
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
67,462
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,16
Otwór Obudowy - Cale:
2,656
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,645
Średnica Wału - Milimetry:
41,783
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
182819
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
67,462
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
2,656
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,645
Średnica Wału - Milimetry:
41,783
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case | Low Pressure
Globalny Numer Części GPN:
639431