1.673X2.146X0.236 HMSA7 V / 16889
Opis
SKF 1.673X2.146X0.236 HMSA7 V / 16889
Nr. katalogowy 16889 / 1.673X2.146X0.236 HMSA7 V
Nr kat. BDI 1243842
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
54,508
Szerokość Nominalna - Milimetry:
5,994
Otwór Obudowy - Cale:
2,146
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
1,673
Średnica Wału - Milimetry:
42,494
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
604791
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
54,915
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,239
Otwór Obudowy - Cale:
2,162
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,673
Średnica Wału - Milimetry:
42,494
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Flanged OD | For Slow Speed Applications
Globalny Numer Części GPN:
635123
1.673X2.162X0.290 HMA9 R / 16599
Opis
SKF 1.673X2.162X0.290 HMA9 R / 16599
Nr. katalogowy 16599 / 1.673X2.162X0.290 HMA9 R
Nr kat. BDI 1243707
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
54,915
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,239
Otwór Obudowy - Cale:
2,162
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,673
Średnica Wału - Milimetry:
42,494
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
603996
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
54,915
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,239
Otwór Obudowy - Cale:
2,162
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,285
Średnica Wału - Cale:
1,673
Średnica Wału - Milimetry:
42,494
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Special Flanged Indented Case