1.692X2.646X0.386 HMSA97 P / 26510
Opis
SKF 1.692X2.646X0.386 HMSA97 P / 26510
Nr. katalogowy 26510 / 1.692X2.646X0.386 HMSA97 P
Nr kat. BDI 22780439
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
67,208
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,804
Otwór Obudowy - Cale:
2,646
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Szerokość Nominalna - Cale:
0,386
Średnica Wału - Cale:
1,692
Średnica Wału - Milimetry:
42,977
Calowe - Metryczne:
Inch
1.692X2.303X0.295 HMA8 P / 16924
Opis
SKF 1.692X2.303X0.295 HMA8 P / 16924
Nr. katalogowy 16924 / 1.692X2.303X0.295 HMA8 P
Nr kat. BDI 1243859
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
58,496
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,493
Otwór Obudowy - Cale:
2,303
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,692
Średnica Wału - Milimetry:
42,977
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
603575