1.693X2.283X0.276 HMSA7 P / 16896
Opis
SKF 1.693X2.283X0.276 HMSA7 P / 16896
Nr. katalogowy 16896 / 1.693X2.283X0.276 HMSA7 P
Nr kat. BDI 1243849
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
57,988
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,01
Otwór Obudowy - Cale:
2,283
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,693
Średnica Wału - Milimetry:
43,002
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
182906
1.693X3.031X0.423 HMSA57 V / 16993
Opis
SKF 1.693X3.031X0.423 HMSA57 V / 16993
Nr. katalogowy 16993 / 1.693X3.031X0.423 HMSA57 V
Nr kat. BDI 22779849
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
76,987
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,744
Otwór Obudowy - Cale:
3,031
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,423
Średnica Wału - Cale:
1,693
Średnica Wału - Milimetry:
43,002
Calowe - Metryczne:
Inch
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
70,002
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,001
Otwór Obudowy - Cale:
2,756
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Średnica Wału - Cale:
1,693
Średnica Wału - Milimetry:
43,002
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | Viton Gasket
Globalny Numer Części GPN:
616687
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
70,002
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,001
Otwór Obudowy - Cale:
2,756
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Szerokość Nominalna - Cale:
0,315
Średnica Wału - Cale:
1,693
Średnica Wału - Milimetry:
43,002
Calowe - Metryczne:
Inch
1.693X2.48X0.354 HMSA92 R / 16894
Opis
SKF 1.693X2.48X0.354 HMSA92 R / 16894
Nr. katalogowy 16894 / 1.693X2.48X0.354 HMSA92 R
Nr kat. BDI 1243848
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
62,992
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,992
Otwór Obudowy - Cale:
2,48
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,693
Średnica Wału - Milimetry:
43,002
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring
Globalny Numer Części GPN:
604370