cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
73,99
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,998
Otwór Obudowy - Cale:
2,913
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,433
Średnica Wału - Cale:
1,732
Średnica Wału - Milimetry:
43,993
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
1.732X3.622X0.748 HMSA7SP R / 17193
Opis
SKF 1.732X3.622X0.748 HMSA7SP R / 17193
Nr. katalogowy 17193 / 1.732X3.622X0.748 HMSA7SP R
Nr kat. BDI 1244064
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
91,999
Szerokość Nominalna - Milimetry:
18,999
Otwór Obudowy - Cale:
3,622
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,748
Średnica Wału - Cale:
1,732
Średnica Wału - Milimetry:
43,993
Calowe - Metryczne:
Inch
1.732X3.15X0.354 HMSA92 P / 17191
Opis
SKF 1.732X3.15X0.354 HMSA92 P / 17191
Nr. katalogowy 17191 / 1.732X3.15X0.354 HMSA92 P
Nr kat. BDI 1244060
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
80,01
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,992
Otwór Obudowy - Cale:
3,15
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,732
Średnica Wału - Milimetry:
43,993
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring
Globalny Numer Części GPN:
603481
1.732X2.32X0.26 HMS4 R / 17134
Opis
SKF 1.732X2.32X0.26 HMS4 R / 17134
Nr. katalogowy 17134 / 1.732X2.32X0.26 HMS4 R
Nr kat. BDI 1244037
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
58,928
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,604
Otwór Obudowy - Cale:
2,32
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,732
Średnica Wału - Milimetry:
43,993
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
603311
1.732X2.283X0.276 HMSA7 P / 17298
Opis
SKF 1.732X2.283X0.276 HMSA7 P / 17298
Nr. katalogowy 17298 / 1.732X2.283X0.276 HMSA7 P
Nr kat. BDI 1244123
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
57,988
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,01
Otwór Obudowy - Cale:
2,283
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,732
Średnica Wału - Milimetry:
43,993
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
605098