cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
71,425
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,088
Otwór Obudowy - Cale:
2,812
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,739
Średnica Wału - Milimetry:
44,171
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Special Flanged Indented Case
Globalny Numer Części GPN:
639646
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
71,425
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,088
Otwór Obudowy - Cale:
2,812
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,739
Średnica Wału - Milimetry:
44,171
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Flanged OD
Globalny Numer Części GPN:
634444
1.739X3X0.5 CRWA4 P / 17727
Opis
SKF 1.739X3X0.5 CRWA4 P / 17727
Nr. katalogowy 17727 / 1.739X3X0.5 CRWA4 P
Nr kat. BDI 1244368
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
76,2
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
3
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,739
Średnica Wału - Milimetry:
44,171
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case | Flanged OD
Globalny Numer Części GPN:
604485
1.739X2.812X0.594 HMSA16 R / 17190
Opis
SKF 1.739X2.812X0.594 HMSA16 R / 17190
Nr. katalogowy 17190 / 1.739X2.812X0.594 HMSA16 R
Nr kat. BDI 1244058
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
71,425
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,088
Otwór Obudowy - Cale:
2,812
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,739
Średnica Wału - Milimetry:
44,171
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case | Flanged OD
Globalny Numer Części GPN:
604764
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
76,2
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
3
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,739
Średnica Wału - Milimetry:
44,171
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
634424