1.75X2.875X0.375 CRWHA1 R / 17645
Opis
SKF 1.75X2.875X0.375 CRWHA1 R / 17645
Nr. katalogowy 17645 / 1.75X2.875X0.375 CRWHA1 R
Nr kat. BDI 1243156
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
73,025
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
2,875
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,75
Średnica Wału - Milimetry:
44,45
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
183114
1.75X2.565X0.313 CRWA1 R / 17413
Opis
CR 17413 USZCZELNIACZ
Nr. katalogowy CR 17413
Nr kat. BDI 1243136
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
65,151
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
2,565
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,75
Średnica Wału - Milimetry:
44,45
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
183046
1.75X2.75X0.315 CRWA1 V / 538664
Opis
SKF 1.75X2.75X0.315 CRWA1 V / 538664
Nr. katalogowy 538664 / 1.75X2.75X0.315 CRWA1 V
Nr kat. BDI 1253923
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
69,85
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
2,75
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
1,75
Średnica Wału - Milimetry:
44,45
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
605790
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
65,049
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,925
Otwór Obudowy - Cale:
2,561
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,312
Średnica Wału - Cale:
1,75
Średnica Wału - Milimetry:
44,45
Calowe - Metryczne:
Inch
Globalny Numer Części GPN:
636366
1.75X2.716X0.25 HM21 R / 17488
Opis
SKF 1.75X2.716X0.25 HM21 R / 17488
Nr. katalogowy 17488 / 1.75X2.716X0.25 HM21 R
Nr kat. BDI 1244180
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
68,986
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
2,716
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,75
Średnica Wału - Milimetry:
44,45
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case | U-Shaped Shell
Globalny Numer Części GPN:
603926