1.768X2.363X0.313 CRWHA1 V / 17780
Opis
SKF 1.768X2.363X0.313 CRWHA1 V / 17780
Nr. katalogowy 17780 / 1.768X2.363X0.313 CRWHA1 V
Nr kat. BDI 1244390
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
60,02
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
2,363
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
1,768
Średnica Wału - Milimetry:
44,907
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
183159