cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
66,726
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,925
Otwór Obudowy - Cale:
2,627
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Szerokość Nominalna - Cale:
0,312
Średnica Wału - Cale:
1,77
Średnica Wału - Milimetry:
44,958
Calowe - Metryczne:
Inch
1.77X2.364X0.427 HMSA21 P / 17781
Opis
SKF 1.77X2.364X0.427 HMSA21 P / 17781
Nr. katalogowy 17781 / 1.77X2.364X0.427 HMSA21 P
Nr kat. BDI 1244393
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
60,046
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,846
Otwór Obudowy - Cale:
2,364
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,77
Średnica Wału - Milimetry:
44,958
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
603935
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
66,726
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,925
Otwór Obudowy - Cale:
2,627
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Średnica Wału - Cale:
1,77
Średnica Wału - Milimetry:
44,958
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | Viton Gasket
Globalny Numer Części GPN:
616713