1.771X2.362X0.495 D7 PP / 17502
Opis
SKF 1.771X2.362X0.495 D7 PP / 17502
Nr. katalogowy 17502 / 1.771X2.362X0.495 D7 PP
Nr kat. BDI 1244184
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
59,995
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,573
Otwór Obudowy - Cale:
2,362
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,771
Średnica Wału - Milimetry:
44,983
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Without Inner Case | 2 Springs
Globalny Numer Części GPN:
603556
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
63,602
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,119
Otwór Obudowy - Cale:
2,504
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Silicone
Szerokość Nominalna - Cale:
0,359
Średnica Wału - Cale:
1,771
Średnica Wału - Milimetry:
44,983
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-Bidirectional
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
65,227
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,109
Otwór Obudowy - Cale:
2,568
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Mill-Right N
Średnica Wału - Cale:
1,771
Średnica Wału - Milimetry:
44,983
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Globalny Numer Części GPN:
615963
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
65,227
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,109
Otwór Obudowy - Cale:
2,568
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,398
Średnica Wału - Cale:
1,771
Średnica Wału - Milimetry:
44,983
Calowe - Metryczne:
Inch