cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
60,02
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,001
Otwór Obudowy - Cale:
2,363
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Średnica Wału - Cale:
1,772
Średnica Wału - Milimetry:
45,009
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | Viton Gasket
Globalny Numer Części GPN:
616630
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
64,999
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,001
Otwór Obudowy - Cale:
2,559
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Szerokość Nominalna - Cale:
0,315
Średnica Wału - Cale:
1,772
Średnica Wału - Milimetry:
45,009
Calowe - Metryczne:
Inch
1.772X2.835X0.228 J2 R / 17792
Opis
SKF 1.772X2.835X0.228 J2 R / 17792
Nr. katalogowy 17792 / 1.772X2.835X0.228 J2 R
Nr kat. BDI 1244400
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
72,009
Szerokość Nominalna - Milimetry:
5,791
Otwór Obudowy - Cale:
2,835
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,228
Średnica Wału - Cale:
1,772
Średnica Wału - Milimetry:
45,009
Calowe - Metryczne:
Inch
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
66,599
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
2,622
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Mill-Right N
Średnica Wału - Cale:
1,772
Średnica Wału - Milimetry:
45,009
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Globalny Numer Części GPN:
614030
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
62,001
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,008
Otwór Obudowy - Cale:
2,441
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Średnica Wału - Cale:
1,772
Średnica Wału - Milimetry:
45,009
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | With Inner Case | Viton Gasket
Globalny Numer Części GPN:
617607