cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
81,991
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,509
Otwór Obudowy - Cale:
3,228
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,787
Średnica Wału - Milimetry:
45,39
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Assembled | General Purpose | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
635581
1.787X3.234X0.335 HMSH22 S / 17849
Opis
SKF 1.787X3.234X0.335 HMSH22 S / 17849
Nr. katalogowy 17849 / 1.787X3.234X0.335 HMSH22 S
Nr kat. BDI 1244434
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
82,144
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,509
Otwór Obudowy - Cale:
3,234
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Silicone
Średnica Wału - Cale:
1,787
Średnica Wału - Milimetry:
45,39
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | With Inner Case | Flanged OD
Globalny Numer Części GPN:
603506
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
82,017
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,509
Otwór Obudowy - Cale:
3,229
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,787
Średnica Wału - Milimetry:
45,39
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Assembled | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CW
Globalny Numer Części GPN:
635429