cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
75,311
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
2,965
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Felt
Średnica Wału - Cale:
1,803
Średnica Wału - Milimetry:
45,796
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
Globalny Numer Części GPN:
200660
1.803X2.881X0.622 HMSA1 V / 45600
Opis
SKF 1.803X2.881X0.622 HMSA1 V / 45600
Nr. katalogowy 45600 / 1.803X2.881X0.622 HMSA1 V
Nr kat. BDI 22780051
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
73,177
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,799
Otwór Obudowy - Cale:
2,881
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,622
Średnica Wału - Cale:
1,803
Średnica Wału - Milimetry:
45,796
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD