1.809X2.361X0.370 HMA9 R / 18009
Opis
SKF 1.809X2.361X0.370 HMA9 R / 18009
Nr. katalogowy 18009 / 1.809X2.361X0.370 HMA9 R
Nr kat. BDI 1244585
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
59,969
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,652
Otwór Obudowy - Cale:
2,361
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,809
Średnica Wału - Milimetry:
45,949
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
604405
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
59,969
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,652
Otwór Obudowy - Cale:
2,361
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,809
Średnica Wału - Milimetry:
45,949
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Flanged OD | For Slow Speed Applications
Globalny Numer Części GPN:
635269