1.813X2.437X0.313 CRW1 R / 18039
Opis
CR 18039 USZCZELNIACZ
Nr. katalogowy CR 18039
Nr kat. BDI 1243219
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
61,9
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
2,437
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,813
Średnica Wału - Milimetry:
46,05
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
183254
1.813X2.686X0.313 CRWA1 P / 18114
Opis
SKF 1.813X2.686X0.313 CRWA1 P / 18114
Nr. katalogowy 18114 / 1.813X2.686X0.313 CRWA1 P
Nr kat. BDI 1244639
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
68,224
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
2,686
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,813
Średnica Wału - Milimetry:
46,05
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
183259
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
76,225
Szerokość Nominalna - Milimetry:
14,3
Otwór Obudowy - Cale:
3,001
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,563
Średnica Wału - Cale:
1,813
Średnica Wału - Milimetry:
46,05
Calowe - Metryczne:
Inch
Globalny Numer Części GPN:
639818
1.813X2.408X0.3 X15 R / 18030
Opis
SKF 1.813X2.408X0.3 X15 R / 18030
Nr. katalogowy 18030 / 1.813X2.408X0.3 X15 R
Nr kat. BDI 1244604
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
61,163
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,62
Otwór Obudowy - Cale:
2,408
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,813
Średnica Wału - Milimetry:
46,05
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
External Lip | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
604047
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
76,2
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
3
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Mill-Right ES
Średnica Wału - Cale:
1,813
Średnica Wału - Milimetry:
46,05
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
618156