1.849X2.717X0.398 D7 P / 18436
Opis
SKF 1.849X2.717X0.398 D7 P / 18436
Nr. katalogowy 18436 / 1.849X2.717X0.398 D7 P
Nr kat. BDI 1244726
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
69,012
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,109
Otwór Obudowy - Cale:
2,717
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,849
Średnica Wału - Milimetry:
46,965
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Without Inner Case | 2 Springs
Globalny Numer Części GPN:
603948