0.938X1.85X0.312 CRSA1 R / 9374
Opis
SKF 0.938X1.85X0.312 CRSA1 R / 9374
Nr. katalogowy 9374 / 0.938X1.85X0.312 CRSA1 R
Nr kat. BDI 22778964
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
47,092
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,925
Otwór Obudowy - Cale:
1,854
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,312
Średnica Wału - Cale:
1,85
Średnica Wału - Milimetry:
46,99
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case
1.85X2.835X0.394 HMSA92 P / 18513
Opis
SKF 1.85X2.835X0.394 HMSA92 P / 18513
Nr. katalogowy 18513 / 1.85X2.835X0.394 HMSA92 P
Nr kat. BDI 1245069
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
72,009
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,008
Otwór Obudowy - Cale:
2,835
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,85
Średnica Wału - Milimetry:
46,99
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring
Globalny Numer Części GPN:
603431
1.85X2.753X0.395 HMSHA16 V / 18515
Opis
SKF 1.85X2.753X0.395 HMSHA16 V / 18515
Nr. katalogowy 18515 / 1.85X2.753X0.395 HMSHA16 V
Nr kat. BDI 22778944
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
69,926
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,033
Otwór Obudowy - Cale:
2,753
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,395
Średnica Wału - Cale:
1,85
Średnica Wału - Milimetry:
46,99
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | With Inner Case
1.85X2.71X0.39 HMSA96 R / 18491
Opis
SKF 1.85X2.71X0.39 HMSA96 R / 18491
Nr. katalogowy 18491 / 1.85X2.71X0.39 HMSA96 R
Nr kat. BDI 22778872
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
69,012
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,008
Otwór Obudowy - Cale:
2,717
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,394
Średnica Wału - Cale:
1,85
Średnica Wału - Milimetry:
46,99
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip | Single External Lip Without Spring | Without Inner Case
1.85X2.52X0.276 D8 R / 18458
Opis
SKF 1.85X2.52X0.276 D8 R / 18458
Nr. katalogowy 18458 / 1.85X2.52X0.276 D8 R
Nr kat. BDI 1244881
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
64,008
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,01
Otwór Obudowy - Cale:
2,52
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,85
Średnica Wału - Milimetry:
46,99
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case | 2 Springs
Globalny Numer Części GPN:
603326