cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
68,986
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,137
Otwór Obudowy - Cale:
2,716
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,873
Średnica Wału - Milimetry:
47,574
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Assembled | General Purpose | External Lip | With Inner Case | External Bore | For Slow Speed Applications
Globalny Numer Części GPN:
198713
1.873X2.716X0.281 X13 R / 18630
Opis
SKF 1.873X2.716X0.281 X13 R / 18630
Nr. katalogowy 18630 / 1.873X2.716X0.281 X13 R
Nr kat. BDI 1245089
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
68,986
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,137
Otwór Obudowy - Cale:
2,716
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,873
Średnica Wału - Milimetry:
47,574
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
External Lip | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
604282
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
77,648
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,497
Otwór Obudowy - Cale:
3,057
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,492
Średnica Wału - Cale:
1,873
Średnica Wału - Milimetry:
47,574
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip | Single External Lip Without Spring | Without Inner Case
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
68,174
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13,818
Otwór Obudowy - Cale:
2,684
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,873
Średnica Wału - Milimetry:
47,574
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Assembled | General Purpose | External Lip | With Inner Case | External Bore | For Slow Speed Applications
Globalny Numer Części GPN:
200817
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
69,85
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,982
Otwór Obudowy - Cale:
2,75
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,393
Średnica Wału - Cale:
1,873
Średnica Wału - Milimetry:
47,574
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
External Lip