cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
80,239
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
3,159
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,5
Średnica Wału - Cale:
1,874
Średnica Wału - Milimetry:
47,6
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-Bidirectional
1.874X2.496X0.351 HMSA92 V / 18724
Opis
SKF 1.874X2.496X0.351 HMSA92 V / 18724
Nr. katalogowy 18724 / 1.874X2.496X0.351 HMSA92 V
Nr kat. BDI 1245117
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
63,398
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,915
Otwór Obudowy - Cale:
2,496
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
1,874
Średnica Wału - Milimetry:
47,6
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring
Globalny Numer Części GPN:
605113