cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
63,5
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
2,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,875
Średnica Wału - Milimetry:
47,625
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
183358
1.875X2.623X0.25 HM21 R / 18591
Opis
1.875X2.623X0.25 HM21 R / 18591
Nr. katalogowy 18591 / 1.875X2.623X0.25 HM21 R
Nr kat. BDI 1245082
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
66,624
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
2,623
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,875
Średnica Wału - Milimetry:
47,625
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case | U-Shaped Shell
Globalny Numer Części GPN:
603445
1.875X2.75X1.37 CRSA3 P / 18687
Opis
SKF 1.875X2.75X1.37 CRSA3 P / 18687
Nr. katalogowy 18687 / 1.875X2.75X1.37 CRSA3 P
Nr kat. BDI 1245098
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
69,85
Szerokość Nominalna - Milimetry:
34,798
Otwór Obudowy - Cale:
2,75
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,875
Średnica Wału - Milimetry:
47,625
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
605112
1.875X2.758X0.531 D5 RR / 18676
Opis
SKF 1.875X2.758X0.531 D5 RR / 18676
Nr. katalogowy 18676 / 1.875X2.758X0.531 D5 RR
Nr kat. BDI 1245097
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
70,053
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13,487
Otwór Obudowy - Cale:
2,758
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,875
Średnica Wału - Milimetry:
47,625
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case | 2 Springs
Globalny Numer Części GPN:
183375
1.875X3.061X0.485 D7 RT / 18752
Opis
SKF 1.875X3.061X0.485 D7 RT / 18752
Nr. katalogowy 18752 / 1.875X3.061X0.485 D7 RT
Nr kat. BDI 1245135
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
77,749
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,319
Otwór Obudowy - Cale:
3,061
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,875
Średnica Wału - Milimetry:
47,625
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Without Inner Case | 2 Springs | PTFE Secondary Lip
Globalny Numer Części GPN:
605114