1.889X2.559X0.354 HMSA7 V / 18577
Opis
SKF 1.889X2.559X0.354 HMSA7 V / 18577
Nr. katalogowy 18577 / 1.889X2.559X0.354 HMSA7 V
Nr kat. BDI 22778920
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
64,999
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,992
Otwór Obudowy - Cale:
2,559
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,354
Średnica Wału - Cale:
1,889
Średnica Wału - Milimetry:
47,981
Calowe - Metryczne:
Inch
1.889X2.677X0.315 HMSA7 P / 18906
Opis
SKF 1.889X2.677X0.315 HMSA7 P / 18906
Nr. katalogowy 18906 / 1.889X2.677X0.315 HMSA7 P
Nr kat. BDI 22779733
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
67,996
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,001
Otwór Obudowy - Cale:
2,677
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Szerokość Nominalna - Cale:
0,315
Średnica Wału - Cale:
1,889
Średnica Wału - Milimetry:
47,981
Calowe - Metryczne:
Inch
1.889X2.75X0.52 HMSA92 P / 18892
Opis
SKF 1.889X2.75X0.52 HMSA92 P / 18892
Nr. katalogowy 18892 / 1.889X2.75X0.52 HMSA92 P
Nr kat. BDI 1245188
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
69,85
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13,208
Otwór Obudowy - Cale:
2,75
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,889
Średnica Wału - Milimetry:
47,981
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring
Globalny Numer Części GPN:
605126
1.937X2.683X0.512 D8-SPL P / 18878
Opis
SKF 1.937X2.683X0.512 D8-SPL P / 18878
Nr. katalogowy 18878 / 1.937X2.683X0.512 D8-SPL P
Nr kat. BDI 1245180
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
68,199
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13,005
Otwór Obudowy - Cale:
2,685
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Szerokość Nominalna - Cale:
0,512
Średnica Wału - Cale:
1,889
Średnica Wału - Milimetry:
47,981
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case | 2 Springs
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
72,009
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,008
Otwór Obudowy - Cale:
2,835
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Gylon
Szerokość Nominalna - Cale:
0,394
Średnica Wału - Cale:
1,889
Średnica Wału - Milimetry:
47,981
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
150PSI Maximum Pressure | -40 to 400 Degree F Temperature Range