1.89X2.756X0.669 D8-SPL R / 18876
Opis
SKF 1.89X2.756X0.669 D8-SPL R / 18876
Nr. katalogowy 18876 / 1.89X2.756X0.669 D8-SPL R
Nr kat. BDI 1245178
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
70,002
Szerokość Nominalna - Milimetry:
16,993
Otwór Obudowy - Cale:
2,756
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,669
Średnica Wału - Cale:
1,89
Średnica Wału - Milimetry:
48,006
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case | 2 Springs
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
71,374
Szerokość Nominalna - Milimetry:
17,78
Otwór Obudowy - Cale:
2,81
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Szerokość Nominalna - Cale:
0,7
Średnica Wału - Cale:
1,89
Średnica Wału - Milimetry:
48,006
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
1.89X2.91X0.39 HMSA92 P / 18987
Opis
SKF 1.89X2.91X0.39 HMSA92 P / 18987
Nr. katalogowy 18987 / 1.89X2.91X0.39 HMSA92 P
Nr kat. BDI 1245206
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
73,914
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,906
Otwór Obudowy - Cale:
2,91
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,89
Średnica Wału - Milimetry:
48,006
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring
Globalny Numer Części GPN:
604500
1.89X2.81X0.7 X-SPL P / 18844
Opis
SKF 1.89X2.81X0.7 X-SPL P / 18844
Nr. katalogowy 18844 / 1.89X2.81X0.7 X-SPL P
Nr kat. BDI 1245165
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
71,374
Szerokość Nominalna - Milimetry:
17,78
Otwór Obudowy - Cale:
2,81
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Szerokość Nominalna - Cale:
0,7
Średnica Wału - Cale:
1,89
Średnica Wału - Milimetry:
48,006
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
External Lip | With Inner Case
1.89X2.44X0.405 HMSA23 E / 18443
Opis
SKF 1.89X2.44X0.405 HMSA23 E / 18443
Nr. katalogowy 18443 / 1.89X2.44X0.405 HMSA23 E
Nr kat. BDI 1244727
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
61,976
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,287
Otwór Obudowy - Cale:
2,44
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ethylene Acrylic Elastomer
Średnica Wału - Cale:
1,89
Średnica Wału - Milimetry:
48,006
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
604503