1.9X2.756X0.516 HMSA92 V / 19019
Opis
SKF 1.9X2.756X0.516 HMSA92 V / 19019
Nr. katalogowy 19019 / 1.9X2.756X0.516 HMSA92 V
Nr kat. BDI 22780391
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
69,85
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13,106
Otwór Obudowy - Cale:
2,75
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,516
Średnica Wału - Cale:
1,9
Średnica Wału - Milimetry:
48,26
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip | Single External Lip Without Spring