cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
79,375
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
3,125
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Mill-Right N
Średnica Wału - Cale:
1,906
Średnica Wału - Milimetry:
48,412
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
190817
1.906X3.189X0.313 CRSA1 P / 19062
Opis
SKF 1.906X3.189X0.313 CRSA1 P / 19062
Nr. katalogowy 19062 / 1.906X3.189X0.313 CRSA1 P
Nr kat. BDI 1245276
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
81,001
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
3,189
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,906
Średnica Wału - Milimetry:
48,412
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
183475
1.906X2.752X0.375 CRWA1 P / 19017
Opis
SKF 1.906X2.752X0.375 CRWA1 P / 19017
Nr. katalogowy 19017 / 1.906X2.752X0.375 CRWA1 P
Nr kat. BDI 1245275
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
69,901
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
2,752
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,906
Średnica Wału - Milimetry:
48,412
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
183473
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
69,901
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
2,752
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Szerokość Nominalna - Cale:
0,375
Średnica Wału - Cale:
1,906
Średnica Wału - Milimetry:
48,412
Calowe - Metryczne:
Inch
Globalny Numer Części GPN:
639899