19X21.25X0.875 HDS1 R / 1900660
Opis
SKF 19X21.25X0.875 HDS1 R / 1900660
Nr. katalogowy 1900660 / 19X21.25X0.875 HDS1 R
Nr kat. BDI 1245262
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
539,75
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22,225
Otwór Obudowy - Cale:
21,25
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
19
Średnica Wału - Milimetry:
482,6
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Globalny Numer Części GPN:
183464
1900-2100-52 HS8 H
Opis
SKF 1900-2100-52 HS8 H
Nr. katalogowy 1900-2100-52 HS8 H
Nr kat. BDI 22781904
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
533,4
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20,65
Otwór Obudowy - Cale:
21
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Hydrogenated Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,813
Średnica Wału - Cale:
19
Średnica Wału - Milimetry:
482,6
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
1 Butt Joint | With Spring Lock
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
533,4
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,837
Otwór Obudowy - Cale:
21
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Mill-Right N
Szerokość Nominalna - Cale:
0,781
Średnica Wału - Cale:
19
Średnica Wału - Milimetry:
482,6
Calowe - Metryczne:
Inch
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
520,7
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,05
Otwór Obudowy - Cale:
20,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Hydrogenated Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,75
Średnica Wału - Cale:
19
Średnica Wału - Milimetry:
482,6
Calowe - Metryczne:
Inch
19X21X0.875 HDS2 V / 1900566
Opis
SKF 19X21X0.875 HDS2 V / 1900566
Nr. katalogowy 1900566 / 19X21X0.875 HDS2 V
Nr kat. BDI 1245257
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
533,4
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22,225
Otwór Obudowy - Cale:
21
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
19
Średnica Wału - Milimetry:
482,6
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
605653