cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
73,431
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,366
Otwór Obudowy - Cale:
2,891
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,945
Średnica Wału - Milimetry:
49,403
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
Globalny Numer Części GPN:
198707
1.945X2.892X0.294 TL6 R / 19510
Opis
SKF 1.945X2.892X0.294 TL6 R / 19510
Nr. katalogowy 19510 / 1.945X2.892X0.294 TL6 R
Nr kat. BDI 1245385
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
73,457
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,468
Otwór Obudowy - Cale:
2,892
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,945
Średnica Wału - Milimetry:
49,403
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
603474
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
73,431
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,417
Otwór Obudowy - Cale:
2,891
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,292
Średnica Wału - Cale:
1,945
Średnica Wału - Milimetry:
49,403
Calowe - Metryczne:
Inch
Globalny Numer Części GPN:
639948