1.948X3.159X0.433 HMSA92 R / 19556
Opis
SKF 1.948X3.159X0.433 HMSA92 R / 19556
Nr. katalogowy 19556 / 1.948X3.159X0.433 HMSA92 R
Nr kat. BDI 22779215
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
80,239
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,998
Otwór Obudowy - Cale:
3,159
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,433
Średnica Wału - Cale:
1,948
Średnica Wału - Milimetry:
49,479
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip | Single External Lip Without Spring