1.988X3.051X0.354 HMSA96 P / 19709
Opis
SKF 1.988X3.051X0.354 HMSA96 P / 19709
Nr. katalogowy 19709 / 1.988X3.051X0.354 HMSA96 P
Nr kat. BDI 1245422
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
77,495
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,992
Otwór Obudowy - Cale:
3,051
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,988
Średnica Wału - Milimetry:
50,495
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
604911