2X2.371X0.25 HM14 R / 19737
Opis
SKF 2X2.371X0.25 HM14 R / 19737
Nr. katalogowy 19737 / 2X2.371X0.25 HM14 R
Nr kat. BDI 1414088
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
60,223
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
2,371
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2
Średnica Wału - Milimetry:
50,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
603994
2X2.75X0.313 CRWA1 V / 19839
Opis
SKF 2X2.75X0.313 CRWA1 V / 19839
Nr. katalogowy 19839 / 2X2.75X0.313 CRWA1 V
Nr kat. BDI 1245464
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
69,85
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
2,75
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
2
Średnica Wału - Milimetry:
50,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
183627
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
76,2
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
3
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2
Średnica Wału - Milimetry:
50,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
183667
2X2.623X0.25 HM21 R / 19763
Opis
CR 19763 USZCZELNIENIE
Nr. katalogowy CR 19763
Nr kat. BDI 15071537
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
66,624
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
2,623
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,25
Średnica Wału - Cale:
2
Średnica Wału - Milimetry:
50,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case | U-Shaped Shell
2X3X0.313 CRWA1 R / 19993
Opis
SKF 2X3X0.313 CRWA1 R / 19993
Nr. katalogowy 19993 / 2X3X0.313 CRWA1 R
Nr kat. BDI 1243442
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
76,2
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
3
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2
Średnica Wału - Milimetry:
50,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
604373