2.008X2.756X0.433 HMSASPL P / 20216
Opis
SKF 2.008X2.756X0.433 HMSASPL P / 20216
Nr. katalogowy 20216 / 2.008X2.756X0.433 HMSASPL P
Nr kat. BDI 1245624
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
70,002
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,998
Otwór Obudowy - Cale:
2,756
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Szerokość Nominalna - Cale:
0,433
Średnica Wału - Cale:
2,008
Średnica Wału - Milimetry:
51,003
Calowe - Metryczne:
Inch
2.008X2.598X0.413 HMSA96 R / 20215
Opis
SKF 2.008X2.598X0.413 HMSA96 R / 20215
Nr. katalogowy 20215 / 2.008X2.598X0.413 HMSA96 R
Nr kat. BDI 1245622
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
65,989
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,49
Otwór Obudowy - Cale:
2,598
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,008
Średnica Wału - Milimetry:
51,003
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
604947
2.008X2.56X0.276 HMSA7 V / 20014
Opis
SKF 2.008X2.56X0.276 HMSA7 V / 20014
Nr. katalogowy 20014 / 2.008X2.56X0.276 HMSA7 V
Nr kat. BDI 22778892
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
65,024
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,01
Otwór Obudowy - Cale:
2,56
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,276
Średnica Wału - Cale:
2,008
Średnica Wału - Milimetry:
51,003
Calowe - Metryczne:
Inch