cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
78,486
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,804
Otwór Obudowy - Cale:
3,09
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,386
Średnica Wału - Cale:
2,047
Średnica Wału - Milimetry:
51,994
Calowe - Metryczne:
Inch
2.047X2.677X0.276 HMA8 P / 20427
Opis
SKF 2.047X2.677X0.276 HMA8 P / 20427
Nr. katalogowy 20427 / 2.047X2.677X0.276 HMA8 P
Nr kat. BDI 1245700
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
67,996
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,01
Otwór Obudowy - Cale:
2,677
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
2,047
Średnica Wału - Milimetry:
51,994
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
603299
2.047X2.835X0.315 HMSA35 P / 20438
Opis
SKF 2.047X2.835X0.315 HMSA35 P / 20438
Nr. katalogowy 20438 / 2.047X2.835X0.315 HMSA35 P
Nr kat. BDI 1245706
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
72,009
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,001
Otwór Obudowy - Cale:
2,835
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
2,047
Średnica Wału - Milimetry:
51,994
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip
Globalny Numer Części GPN:
604821
2.047X2.561X0.354 CRS1 R / 20433
Opis
SKF 2.047X2.561X0.354 CRS1 R / 20433
Nr. katalogowy 20433 / 2.047X2.561X0.354 CRS1 R
Nr kat. BDI 1245705
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
65,049
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,992
Otwór Obudowy - Cale:
2,561
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,047
Średnica Wału - Milimetry:
51,994
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
605135
2.047X2.59X0.29 HMSA96 P / 20038
Opis
SKF 2.047X2.59X0.29 HMSA96 P / 20038
Nr. katalogowy 20038 / 2.047X2.59X0.29 HMSA96 P
Nr kat. BDI 1245575
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
65,786
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,366
Otwór Obudowy - Cale:
2,59
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
2,047
Średnica Wału - Milimetry:
51,994
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
605134