2.048X2.727X0.570 HMA8 R / 20425
Opis
SKF 2.048X2.727X0.570 HMA8 R / 20425
Nr. katalogowy 20425 / 2.048X2.727X0.570 HMA8 R
Nr kat. BDI 1245699
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
69,266
Szerokość Nominalna - Milimetry:
14,478
Otwór Obudowy - Cale:
2,727
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,048
Średnica Wału - Milimetry:
52,019
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
604228