cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
76,2
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,573
Otwór Obudowy - Cale:
3
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,495
Średnica Wału - Cale:
2,18
Średnica Wału - Milimetry:
55,372
Calowe - Metryczne:
Inch
Globalny Numer Części GPN:
640234
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
73,66
Szerokość Nominalna - Milimetry:
23,622
Otwór Obudowy - Cale:
2,9
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,93
Średnica Wału - Cale:
2,18
Średnica Wału - Milimetry:
55,372
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Heavy Duty
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
81,026
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,748
Otwór Obudowy - Cale:
3,19
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
2,18
Średnica Wału - Milimetry:
55,372
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CW
Globalny Numer Części GPN:
635146
2.18X3.059X0.3 HMA22 R / 21735
Opis
SKF 2.18X3.059X0.3 HMA22 R / 21735
Nr. katalogowy 21735 / 2.18X3.059X0.3 HMA22 R
Nr kat. BDI 1246167
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
77,699
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,62
Otwór Obudowy - Cale:
3,059
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,18
Średnica Wału - Milimetry:
55,372
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
603825
2.18X3.19X0.625 HMSA73 V / 21944
Opis
SKF 2.18X3.19X0.625 HMSA73 V / 21944
Nr. katalogowy 21944 / 2.18X3.19X0.625 HMSA73 V
Nr kat. BDI 1246210
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
81,026
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,875
Otwór Obudowy - Cale:
3,19
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,625
Średnica Wału - Cale:
2,18
Średnica Wału - Milimetry:
55,372
Calowe - Metryczne:
Inch
Globalny Numer Części GPN:
605919