cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
76,124
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
2,997
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,438
Średnica Wału - Cale:
2,188
Średnica Wału - Milimetry:
55,575
Calowe - Metryczne:
Inch
Globalny Numer Części GPN:
636286
2.188X2.997X0.438 CRWH1 R / 21749
Opis
SKF 2.188X2.997X0.438 CRWH1 R / 21749
Nr. katalogowy 21749 / 2.188X2.997X0.438 CRWH1 R
Nr kat. BDI 1246170
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
76,124
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
2,997
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,188
Średnica Wału - Milimetry:
55,575
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
184020
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
79,375
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
3,125
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Silicone
Szerokość Nominalna - Cale:
0,375
Średnica Wału - Cale:
2,188
Średnica Wału - Milimetry:
55,575
Calowe - Metryczne:
Inch
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
76,2
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
3
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Mill-Right N
Szerokość Nominalna - Cale:
0,375
Średnica Wału - Cale:
2,188
Średnica Wału - Milimetry:
55,575
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
-40 to 200 Degree F Temperature Range
2.188X3.623X0.5 CRSHA1 R / 21950
Opis
SKF 2.188X3.623X0.5 CRSHA1 R / 21950
Nr. katalogowy 21950 / 2.188X3.623X0.5 CRSHA1 R
Nr kat. BDI 1246211
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
92,024
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
3,623
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,188
Średnica Wału - Milimetry:
55,575
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
184055